• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 71546 - Flow Lampe Applique Avec Pique

  • Flow Lampe Applique Avec Piquet Noir GU10 50/60Hz 5W IP 65classe II 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 71546
    • Référence Sonepar : 04917614677
    • EAN : 8421776146778
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale avec un diffuseur en PC opal structure en PC couleur Beige diam.90mm GU10 source non incluse 50/60Hz 5W IP 65 classe II 100V-240Vhauteur: 390mm longueur: 100mm profondeur:120mm

•Les Atouts de la gamme:

Luminaire avec un piquet pour l’éclairage extérieur. Avec une forme originale qui relie le corps à la source lumineuse. Le luminaire FLOW a été conçu pour éclairer les jardins de manière décorative .

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver