• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 71606 - Dado-P Lampe Applique Marron

  • Dado-P Lampe Applique Marron E27 50/60Hz 15W IP 23 classe I100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 71606
    • Référence Sonepar : 04917671606
    • EAN : 8421776716063
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale avec un diffuseur en verre opal structure en Aluminium couleur Noir mat E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 44 classe I 100V-240Vhauteur: 310mm longueur: 220mm profondeur:150mm

•Les Atouts de la gamme:

Applique classique pour terrasse et jardin en métal et diffuseur verre biseauté.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver