• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 71737 - Falls Led Encastré Inox 11W 30

  • Falls Led Encastré Inox 11W 3000K SMD LED 11W 3000K IP67 24V CV IK 9316lm classe
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 71737
    • Référence Sonepar : 04917622593
    • EAN : 8421776225930
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

FALLS-50 ENCASTRABLE OPALE 11W 3000K 1000Lm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver