• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 71740 - KILA Plafonnier en gris foncé

  • KILA Plafonnier en gris foncé transparent E27 50/60Hz 15W IP 65classe I 100V-240
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 71740
    • Référence Sonepar : 04917624533
    • EAN : 8421776245334
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plafonnier avec un diffuseur en verre fumé structure en Aluminium couleur Gris foncé diam.120mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 65 classe I 100V-240Vhauteur: 200mm longueur: 120mm profondeur:120mm

•Les Atouts de la gamme:

Son design distingue parfaitement la structure grise du diffuseur semi-transparent qui laisse entrevoir l’ampoule. Ce luminaire gris foncé est idéalement conçu pour les entrées, les porches et les terrasses.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver