• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 71916 - Tond 1L Applique gris foncé 30

  • Tond 1L Applique gris foncé 3000K Light Source: COB LED 6W 50/60Hz IP54 Classe:I
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 71916
    • Référence Sonepar : 04917632194
    • EAN : 8421776321946
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique IP54 minimaliste et architecturale, parfaite pour éclairer des colonnes ou des façades, en créant des effets de lumière. TOND 1L est unidirectionnelle et est fabriquée en aluminium injecté. Elle a une température de couleur chaude de 3000k.

•Les Atouts de l'article:

Fabriquée en aluminium injecté. Elle a une température de couleur chaude.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver