• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 72010 - Estay-P Lampe Applique Blanc

  • Estay-P Lampe Applique Blanc E27 50/60Hz 15W IP 44 classe I100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 72010
    • Référence Sonepar : 04917672010
    • EAN : 8421776720107
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale avec un diffuseur en verre opal structure en Aluminium couleur Noir mat E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 44 classe I 100V-240Vhauteur: 102mm longueur: 200mm profondeur:100mm

•Les Atouts de la gamme:

Applique classique d'extérieur en aluminium et diffuseur en verre translucide.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver