• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 72280 - Cela-1 Lampe Applique Inox.

  • Cela-1 Lampe Applique Inox. E27 50/60Hz 15W IP 54 classe II100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 72280
    • Référence Sonepar : 04917604483
    • EAN : 8421776044838
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale avec un diffuseur en PC opal structure en Acier inoxydable 304 couleur Inox satiné E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 54 classeII 100V-240V hauteur: 220mm longueur:160mm profondeur: 85mm

•Les Atouts de la gamme:

Applique d'extérieur de style moderne en acier inoxydable 304 et diffuseur en PC opalin.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver