• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 72330 - Drak Led Lampe Applique Laiton

  • Drak Led Lampe Applique Laiton SMD LED 50/60Hz 6W 3000K IP44 IK 8 160lm classeI
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 72330
    • Référence Sonepar : 04917616958
    • EAN : 8421776169586
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampadaire avec une structure en ABS couleur Noir mat 50/60Hz IP 44 classe I 220V-240V hauteur: 350mm longueur: 110mm profondeur: 70mm

•Les Atouts de la gamme:

Applique de style moderne avec technologie LED pour éclairage extérieur, en laiton. Cette applique LED avec faisceau de lumière inférieur est idéale pour l’ éclairage décoratif des jardins et des terrasses même près de la mer ou de l'eau salée .

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver