• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 74400 - Proa Lampe Applique Gris Foncé

  • Proa Lampe Applique Gris Foncé GU10 50/60Hz 8W IP 44 classeI 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 74400
    • Référence Sonepar : 04917674400
    • EAN : 8421776744004
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale avec un diffuseur en PC opal structure en Aluminium couleur Gris foncé E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 44 classe I 100V-240Vhauteur: 90mm longueur: 264mm profondeur:110mm

•Les Atouts de la gamme:

Applique moderne pour terrasse et jardin en fonte d'aluminium et diffuseur en verre transparent.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver