• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 74401 - Ancora Lampe Applique Gris Foncé

  • Ancora Lampe Applique Gris Foncé E27 50/60Hz 15W IP 44 classeI 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 74401
    • Référence Sonepar : 04917674401
    • EAN : 8421776744011
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale avec un diffuseur en verre transparent structure en Aluminium couleur Gris foncé GU10 source non incluse 50/60Hz 8W IP 44 classe I 100V-240Vhauteur: 130mm longueur: 110mm profondeur:110mm

•Les Atouts de la gamme:

Applique moderne d'extérieur en fonte d'aluminium et diffuseur polycarbonate opale

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver