• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 74407 - Klamp Lampe Applique Gris Foncé 1L 130Mm

  • Klamp Lampe Applique Gris Foncé 1L 130Mm GU10 50/60Hz 8W IP44 classe I 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 74407
    • Référence Sonepar : 04917601096
    • EAN : 8421776010963
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale avec un diffuseur en verre transparent structure en Aluminium couleur Gris foncé GU10 source non incluse 50/60Hz 8W IP 44 classe I 100V-240Vhauteur: 225mm longueur: 115mm profondeur:110mm

•Les Atouts de la gamme:

Applique moderne pour terrasse et jardin en fonte d'aluminium et diffuseur en verre transparent.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver