• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 74427C-02 - Mistu Lampe Suspensiongris Fon

  • Mistu Lampe Suspensiongris Foncé E27 50/60Hz 15W IP 44 classe I100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 74427C-02
    • Référence Sonepar : 04917623843
    • EAN : 8421776238435
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Suspension avec un diffuseur en PMMA opal structure en Aluminium couleur Gris foncé E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 44 classe I 100V-240V hauteur:1550mm longueur: 260mm profondeur: 260mm

•Les Atouts de la gamme:

Suspension de style moderne pour l’éclairage extérieur en aluminium et polycarbonate opalin.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver