• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 750021C - Rush Borne Gris Foncé 4000K 3

  • Rush Borne Gris Foncé 4000K 360° Wide Casambi COB LED50/60Hz 14W 4000K IP 65350
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 750021C
    • Référence Sonepar : 04917622765
    • EAN : 8421776227651
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

RUSH BALISE 4000K CRI90 HE 360º WIDE CASAMBI

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver