• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 75758 - Scuba louver 1200 Lampe plafon

  • Scuba louver 1200 Lampe plafonnier noire 36W
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 75758
    • Référence Sonepar : 04917634595
    • EAN : 8421776345959
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plafonnier noir en acier inoxydable. Elle est certifiée IP65, ce qui lui confère une haute protection contre la pluie et les corps étrangers solides, ainsi qu'une résistance aux chocs de la classe IK10. De style industriel, cette lampe est dotée d'un faisceau lumineux qui est projeté à travers une partie du tube. SCUBA LOUVER offre une puissance de 20 W et une température de couleur de 2700 K. Il est doté d'une grille anti-éblouissement qui améliore le confort visuel du luminaire.

•Les Atouts de la gamme:

SCUBA LOUVER est une lampe applique noire en acier inoxydable. Elle est conçue pour l'extérieur, mais s'adapte aussi à une multitude d'espaces intérieurs. Elle est certifiée IP65, ce qui lui confère une haute protection contre la pluie et les corps étrangers solides, ainsi qu'une résistance aux chocs de la classe IK10. De style industriel, cette lampe est dotée d'un faisceau lumineux qui est projeté à travers une partie du tube. Il est doté d'une grille anti-éblouissement inclinée qui améliore le confort visuel du luminaire.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver