• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 98324076 - Source D'Alimentacion 24Vdc 75

  • Source D'Alimentacion 24Vdc 75W Ip67 50/60Hz 75W IP 67 24V CVclasse II 230V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 98324076
    • Référence Sonepar : 04917612175
    • EAN : 8421776121751
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SOURCE D ALIMENTACION 24VDC 75W IP67