• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Festilight - 40531-03 - Algol H0,59xL0,61m BL/BLE

  • ALGOL-Motif à suspendre, H0,59xL0,61m, blanc/bleu, 216 LED, 230V
    • Fabricant : Festilight
    • Réf. fabricant : 40531-03
    • Référence Sonepar : 01183564978
    • EAN : 3700185649786
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Algol - Motif à suspendre, hauteur 0,59m et largeur 0,61m.216 LED animées de couleur blanc froid et bleu. Poids 1,94kg. Usage intérieur/extérieur, IP44. Ce flocon 230V est raccordable en entrée avec notre collection InfiniLight Pro.

•Les Atouts de l'article:

ALGOL Motif étoile ø61cm 216LED Blanc/Bleu Animé 230V. Changement de couleur blanc/blanc chaud. Changer vos couleurs de décors au gré de vos envies

•Les Atouts de la gamme:

COLLECTION ASTRALE: Dans l'ambiance d'une nuit étoilée, cette collection sublimera votre ville d'une touche mystique. Drapés scintillants et effets comète sont au rendez-vous !

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver