• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Festilight - 43087LED - Thétis H1,30xL0,90m BLE/BL

  • THETIS-Motif poteau H1,30mL0,90m, LED bleu/blanc, 230V
    • Fabricant : Festilight
    • Réf. fabricant : 43087LED
    • Référence Sonepar : 01183000108
    • EAN : 3700185689270
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

THETIS- Motif poteau Thétis mesure 1,30m de haut pour 0,90 de large.Il est illuminé par des LED bleu et blanc froid 230V. Poids 6,00kg,Usage intérieur/extérieur

•Les Atouts de l'article:

THETIS Motif H1.3x0.9m LED blanc/bleu 230V

•Les Atouts de la gamme:

COLLECTION ASTRALE: Dans l'ambiance d'une nuit étoilée, cette collection sublimera votre ville d'une touche mystique. Drapés scintillants et effets comète sont au rendez-vous !

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver