• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Festilight - 43102LED-3P0 - Lila H1,20xL0,4m BL/BLE pét

  • LILA-Motif poteau H1,20xL0,4m, LED blanc et bleu pét, 230V
    • Fabricant : Festilight
    • Réf. fabricant : 43102LED-3P0
    • Référence Sonepar : 01183561528
    • EAN : 3700185615286
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LILA - Motif poteau au rendu tendance mesure 1,20m de haut pour 0,4m de large.Il est composé de LED blanc froid et bleu pétillant 230V. 7kg, intérieur/extérieur.

•Les Atouts de l'article:

LILA Motif H1,20m x L0,40m Bleu pétillant 230V, Cordon pétillant

•Les Atouts de la gamme:

COLLECTION DÉLICATE: Apportez une décoration subtile à vos extérieurs en combinant tradition et élégance. Cette collection, composée de motifs aériens, offrira une ambiance épurée à votre décor !

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver