• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Festilight - 46003MIL-0 - HENRY-Motif Etoile Ø75cm

  • HENRY-Le Motif Français, motif Etoile Ø75cm, milky blanc, 230V
    • Fabricant : Festilight
    • Réf. fabricant : 46003MIL-0
    • Référence Sonepar : 01183566709
    • EAN : 3700185667094
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

HENRY-Le Motif Français, motif Etoile Ø75cm - Souligné par un cordon milky blanc froid. Structure recyclable et recyclée, produite en France dans notre atelier l'Imprimerie - Poids 1,20kg - Usage intérieur/extérieur, IP44 - 230V Raccordable

•Les Atouts de l'article:

HENRY - LE MOTIF FRANCAIS - Étoile - Ø75cm - LED blanc froid - 230V

•Les Atouts de la gamme:

LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver