• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Festilight - 46543MIL-9P0 - France-Motif H0,94

  • France-Le Motif Français, Motif H0,94xL1,23m, cordon milky blanc
    • Fabricant : Festilight
    • Réf. fabricant : 46543MIL-9P0
    • Référence Sonepar : 01183566568
    • EAN : 3700185665687
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

FRANCE-Le Motif Français, motif Hauteur 0,94m, largeur 1,23m- Composé d'un cordon milky blanc chaud et drapée blanc froid- Structure recyclable et recyclée, produite en France dans notre atelier- Poids 4,85kg-Usage intérieur/extérieur, IP44

•Les Atouts de l'article:

FRANCE - LE MOTIF FRANCAIS - à suspendre motif Ø94cm - LED blanc froid et blanc chaud pétillant - 230V

•Les Atouts de la gamme:

LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver