• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Festilight - 46580-V - FELIX -Décor à poser H1,5m

  • FELIX-Le Motif Français, Sapin 3D à poser, H1,5m x L1,38m, Non Lumineux
    • Fabricant : Festilight
    • Réf. fabricant : 46580-V
    • Référence Sonepar : 01183567421
    • EAN : 3700185674214
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

FELIX- Le Motif Français - Sapin 3D à poser - Dimensions H1,50mxL1,38m -Non Lumineux - Structure verte recyclable et recyclée, produite en France dans notre atelier l'Imprimerie - Poids 9kg - Usage intérieur et extérieur -Livré avec socle.

•Les Atouts de l'article:

FELIX - LMF - Sapin vert 3D non lumineux - H1,5m - Fourni avec socle - 230V

•Les Atouts de la gamme:

LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver