• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Festilight - 46584-R-MIL-0 - MARGOT-Décor à poser H1,49m

  • MARGOT-Le Motif Français, Décor à poser H1,49mxL0,49m, cordon milky
    • Fabricant : Festilight
    • Réf. fabricant : 46584-R-MIL-0
    • Référence Sonepar : 01183567428
    • EAN : 3700185674283
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MARGOT-Le Motif Français, décor à poser sucre d'orge hauteur 1,49m, largeur 0,49m -Structure rouge, recyclable et recyclée, produite en France dans notre atelier -Cordon milky blanc - Poids 6,2kg -Usage intérieur/extérieur, IP44- Avec socle

•Les Atouts de l'article:

MARGOT - LMF - Sucre d'orge - H1,49 x L0,49 m - LED blanc froid - 230V

•Les Atouts de la gamme:

LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver