• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Festilight - 93821 - FRANZ-Casse noisette H1,80m

  • Casse-noisette Franz, H1,80xL0,62m, 15kg, intérieur/extérieur
    • Fabricant : Festilight
    • Réf. fabricant : 93821
    • Référence Sonepar : 01183566681
    • EAN : 3700185666813
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

FRANZ - Casse-noisette en version géante et colorée, hauteur 1,80m, largeur 0,62m - En PVC imprimé - Poids 15kg - Usage intérieur et extérieur - Pour vos décorations de jour

•Les Atouts de l'article:

FRANZ - Casse noisette géant - H1.8m - 15kg

•Les Atouts de la gamme:

DÉCOR DE JOUR: Retrouvez toutes nos décorations de jour pour les fêtes de fin d'années. Boules incassables, flocons pailletés, têtes à trou et casse-noisettes géants : il y a tout ce qu'il vous faut !

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver