• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Festilight - 93825 - FLOKY-Tête à trou H1,50m

  • FLOKY- Tête à trou bonhomme de neige, H1,50xL0,80m, poids 13kg
    • Fabricant : Festilight
    • Réf. fabricant : 93825
    • Référence Sonepar : 01183566720
    • EAN : 3700185667209
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

FLOKY - Tête à trou 2D bonhomme de neige skieur, hauteur 1,50m, largeur 0,80m - Poids 13kg - Usage intérieur et extérieur, traitement UV - Idéal pour vos décors de jour

•Les Atouts de l'article:

FLOKI - Tete à trou - Bonhomme de neige - H1,5m - 13kg

•Les Atouts de la gamme:

DÉCOR DE JOUR: Retrouvez toutes nos décorations de jour pour les fêtes de fin d'années. Boules incassables, flocons pailletés, têtes à trou et casse-noisettes géants : il y a tout ce qu'il vous faut !

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver