CAT 6A

Trier par
Afficher
199 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
CABLE 2X4P CAT6A F-FTP ZH T500 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
CABLE C6A F/FTP 2X4P LSOH 500M photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 032798
  • CABLE C6A F/FTP 2X4P LSOH 500M

  • Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6A F/FTP 2x4 paires torsadées - 500m
En stock
x   1   mètre
CABLE 4P CAT6A F-FTP LSZH T500 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
CABLE C6A F/FTP 4P LSOH 500M photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 032799
  • CABLE C6A F/FTP 4P LSOH 500M

  • Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6A F/FTP 4 paires torsadées - 500m
En stock
x   1   mètre
F/UTP CAT6A 2X4P LSZH T500 Dca photo du produit
Selon l'agence
x   1   mètre
CABLE 4P CAT6A F-FTP LSZH T500 photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
F/FTP CAT6A 2X4P LSZH T500 Dca photo du produit
En stock
x   1   mètre
CABLE 2X4P CAT6A U-FTP ZH T500 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Câble F FTP CAT6A 2X4P D photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : VDICD14X228
  • Câble F FTP CAT6A 2X4P D

  • Actassi - câble CL-C - Cat6A F/FTP Dca - 2x4paires - vert - au mètre linéaire
En stock
x   1   mètre
CABLE 2X4P CAT6A U-FTP ZH T500 photo du produit
En stock
x   1   unité
Câble F FTP CAT6A 2X4P D photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : VDICD64X228
  • Câble F FTP CAT6A 2X4P D

  • Actassi - câble CL-MNC - Cat6A F/FTP D - 2x4paires - bleu - au mètre linéaire
En stock
x   1   mètre
CABLE 2X4P CAT6A F-FTP ZH T500 photo du produit
En stock
x   1   unité