- Accueil
- Fils et câbles
- Téléphonie
- Téléreport
- Téléreport
- Câble pour télécommunications
Câble pour télécommunications
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- section nominale du conducteur
- classe du conducteur
- nombre de conducteurs
- câblage
- matériau de la gaine
- matériau conducteur
- surface du conducteur
- diamètre du conducteur
- nombre d'éléments de câblage
- élément de câblage
- isolation des fils
- Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
- marquage du conducteur
- blindage sur élément de câblage
- blindage sur câblage
- câble longitudinal avec blocage d'eau
- câble radial avec blocage d'eau
- Convient pour une installation dans le sol
- type d'installation souterraine autorisé
- gaine de protection
- couleur de gaine
- armature/ferraillage
- matériau de renfort
- géométrie du câble
- Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
- Classe de production de fumée selon EN 13501-6
- Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
- Classe de production d'acide selon EN 13501-6
- sans halogène selon EN 60754-1/2
- sans halogène selon IEC 60754-2
- ignifugé
- à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
- à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
- résistant à l'huile selon EN 60811-404
- résistant à l'huile selon IEC 60811-404
- maintien de l'isolation selon IEC 60331
- maintien de fonction
- diamètre externe approx.
- rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
- rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
- rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
- température extérieure admissible du câble, en mouvement
- température extérieure admissible du câble, fixe
- catégorie
- valeur NVP
- résistant aux UV
- certifié pour utilisation nautique/maritime
- convient comme câble téléphonique
- convient comme câble données informatiques
- convient comme câble de signalisation
- poids
- compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
- compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
- 1
- 2