Câble de brassage cuivre industriel

Trier par
Afficher
7 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Cord. C6, S/FTP 26U Vi,IP,3m photo du produit
  • Fabricant : Corning
  • Réf. fabricant : 316639
  • Cord. C6, S/FTP 26U Vi,IP,3m

  • Cordon Catégorie 6, S/FTP AWG 26 PUR Violet,IP-RJ45, 4 paires, 3m
Sur commande
x   1   unité
Cord. C6, S/FTP 26U Vi,IP,2m photo du produit
  • Fabricant : Corning
  • Réf. fabricant : 538800
  • Cord. C6, S/FTP 26U Vi,IP,2m

  • Cordon Catégorie 6, S/FTP AWG 26 PUR Violet,IP-RJ45, 4 paires, 2m
Sur commande
x   1   unité
Cord. C6, S/FTP 26U Vi,IP,5m photo du produit
  • Fabricant : Corning
  • Réf. fabricant : 316692
  • Cord. C6, S/FTP 26U Vi,IP,5m

  • Cordon Catégorie 6, S/FTP AWG 26 PUR Violet,IP-RJ45, 4 paires, 5m
Sur commande
x   1   unité
Cord. C6, S/FTP 26U Vi,IP,1m photo du produit
  • Fabricant : Corning
  • Réf. fabricant : 538799
  • Cord. C6, S/FTP 26U Vi,IP,1m

  • Cordon Catégorie 6, S/FTP AWG 26 PUR Violet,IP-RJ45, 4 paires, 1m
Sur commande
x   1   unité
Cord. C6, S/FTP 26U Vi,IP,2m photo du produit
  • Fabricant : Corning
  • Réf. fabricant : 538797
  • Cord. C6, S/FTP 26U Vi,IP,2m

  • Cordon Catégorie 6, S/FTP AWG 26 PUR Violet,IP-RJ45, 4 paires, 2m
Sur commande
x   1   unité
Cord. C6, S/FTP 26U Vi,IP,5m photo du produit
  • Fabricant : Corning
  • Réf. fabricant : 316690
  • Cord. C6, S/FTP 26U Vi,IP,5m

  • Cordon Catégorie 6, S/FTP AWG 26 PUR Violet,IP-RJ45, 4 paires, 5m
Sur commande
x   1   unité
Cord. C6, S/FTP 26U Vi,IP,3m photo du produit
  • Fabricant : Corning
  • Réf. fabricant : 316691
  • Cord. C6, S/FTP 26U Vi,IP,3m

  • Cordon Catégorie 6, S/FTP AWG 26 PUR Violet,IP-RJ45, 4 paires, 3m
Sur commande
x   1   unité
  • 1