• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Finder - 393002409024 - Interface MasterPLUS

  • Interface statique masterPLUS 1NO 6A IN : 24 à 240V AC/DC OUT : 24V DC, à cage
    • Fabricant : Finder
    • Réf. fabricant : 393002409024
    • Référence Sonepar : 00141339890
    • EAN : 8012823398907
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Interface modulaire à relais statique masterPLUS 1NO 6A entrée : 24 à 240V AC/DC sortie 24V DC, étrier plastique de maintien, largeur 6,2mm, option porte-fusible, bornes à cage

•Les Atouts de la gamme:

"MasterInterface" modulaire à relais électromécanique ou statique pour circuit imprimé. Largeur de 6,2mm avec bornes à cage ou Push-in selon les modèles. Version spéciale avec circuit supprimant les effets de courant continu.