• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2206819500 - ECO JANUS Led 9W 3000K 800lm 3

  • ECO JANUS Led 9W 3000K 800lm 38D laiton
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2206819500
    • Référence Sonepar : 00077510844
    • EAN : 8016535108441
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré Eco Janus LED 9W SMD 800 lumens 3000k 38° CRI 80 OR 0,19kg v.a IP20 IK04/ v.l IP40 IK04 Facteur de puissance >0,8 Maintien flux lumineux 70% 25.000 heures (L70B50)

•Les Atouts de l'article:

L'ECO JANUS est fourni avec une ampoule GU10Sa temérature de couleur est de 3000k° (teinte chaude) Son faisceau est de 38°La colerette est de finition doré • De protection classe IILe produit peut être installé sur des surfaces inflammables

•Les Atouts de la gamme:

Spots à encastrer, en acier, orientables, de dimensions réduites.Corps : en acier avec étrier en acier sur lequel le bornier est installé. Ressorts pour l'encastrement.Peinture : liquide avec vernis à base de résine acrylique, résistant aux milieux hsumides et stabilisée aux rayons UV. Les versions chromées et cuivre brillant subissent un traitement de finition galvanique différent.Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver