• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2206947100 - PRATICA Led 19W 4000K 1460lm b

  • PRATICA Led 19W 4000K 1460lm blanc
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2206947100
    • Référence Sonepar : 00077000769
    • EAN : 8016535081003
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Hublot PATRICA CLD 1,60KG 1460 lumens 4000k CRI 80 19 WATT BLANC IP40 IK08 LOWFLICKER Facteur de puissance >0,9 Groupe de risque 0

•Les Atouts de l'article:

PATRICA est équipé du câblage CLD (alimentation électrique +LED)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du luminaire est en blancFaisceau moyenLe produit ne présente pas de risque photobiologique

•Les Atouts de la gamme:

Pratica est un hublot en saillieCORPS: en polycarbonate gris RAL 7035, incassable et auto-extinguible V2,stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement.OPTIQUE: écran en polycarbonate transparent, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, avec prismage longitudinal e microsatinage intérieur pour un meilleur contrôle de l'éblouissement.EQUIPEMENT: L’écran reste fixé au corps par encliquetage.NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l’indice de protection IP40IK08 selon la norme EN 60529. Ces appareils peuvent être installés sur des surfaces normalement inflammables.Double isolation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver