• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2208781800 - LUTHOR Small Led 13W blanc Ip4

  • LUTHOR Small Led 13W blanc Ip40Ik07 1300lm 3000K 52D
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2208781800
    • Référence Sonepar : 00077507018
    • EAN : 8016535070182
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré orientable LUTHOR de 13 Watt 3000K 1300 lumens 0,7kg Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C IP20 IK07

•Les Atouts de l'article:

Les downlights orientables LUTHOR LED font une lumière d'avant-garde.Le corps Big du luminaire : • En aluminium moulé sous pressionRéflecteur : • En aluminium plaqué oxydé • Glacé à hsaut rendementPeinture : • En poudre avec peinture époxydique en polyester • Résistant aux rayons UVProduits conformes aux normes Indice de protection conforme aux normesDes trous encastrés 170mm et 190mm

•Les Atouts de la gamme:

La gamme des downlights Luthor se décline en trois dimensions avec une lumière d'avant-garde. Ces produits sont très robustes, d'excellente qualité et à haute performance. Ils sont parfaits pour l'éclairage des grandes surfaces commerciales.Corps Small : en aluminium moulé sous pressionRéflecteur : en polycarbonate métallisé haut rendement.Peinture : en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver