Description
Encastré LUTHOR MEDIUM CLD-D-D 1,07KG LED COB 2823 lumens 4000K 34° CRI 92 26 WATT BLANC LOWFLICKER IP20/IP40 IK 07 Facteur de puissance >0,95 Durée de vie à 80% 50.000 heures (L80B20) Groupe de risque 0
•Les Atouts de l'article:
LUTHOR dispose du câblage CLD-D-D (alimentation électronique à gradation numérique)La couleur du produit est en blancSa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)Faisceau étroit avec une angle de 34°Colour qualityInstallable sur des surfaces inflammablesIl fait partie de la classe II (double isolation)
•Les Atouts de la gamme:
La gamme des downlights Luthor se décline en trois dimensions avec une lumière d'avant-garde. Ces produits sont très robustes, d'excellente qualité et à haute performance. Ils sont parfaits pour l'éclairage des grandes surfaces commerciales.Corps Small : en aluminium moulé sous pressionRéflecteur : en polycarbonate métallisé haut rendement.Peinture : en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.
•Les Atouts de l'article:
LUTHOR dispose du câblage CLD-D-D (alimentation électronique à gradation numérique)La couleur du produit est en blancSa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)Faisceau étroit avec une angle de 34°Colour qualityInstallable sur des surfaces inflammablesIl fait partie de la classe II (double isolation)
•Les Atouts de la gamme:
La gamme des downlights Luthor se décline en trois dimensions avec une lumière d'avant-garde. Ces produits sont très robustes, d'excellente qualité et à haute performance. Ils sont parfaits pour l'éclairage des grandes surfaces commerciales.Corps Small : en aluminium moulé sous pressionRéflecteur : en polycarbonate métallisé haut rendement.Peinture : en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.