Description
FOCUS 5.0 L Led 14W 4000K 1310lm CRI92 57° noir
•Les Atouts de la gamme:
Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfaisantes aux exigences de l’éclairage de mise en valeur. Finalement, un nouveau spot totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace, en mesure de faire ressortir les espaces et les objets éclairés.Corps : en aluminium moulé sous pression, avec dissipateur anodiséVersion avec reflecteur : en aluminium poli, moulé sous pression, de haute rendement et anti-reflets.Peinture : peinture en poudre à base de résine acrylique résistante aux rayons UV.Réglementation : produits conformes aux normes NF EN 60598-1/CEI 34.21. Indice de protection conforme aux normes NF EN 6052.
•Les Atouts de la gamme:
Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfaisantes aux exigences de l’éclairage de mise en valeur. Finalement, un nouveau spot totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace, en mesure de faire ressortir les espaces et les objets éclairés.Corps : en aluminium moulé sous pression, avec dissipateur anodiséVersion avec reflecteur : en aluminium poli, moulé sous pression, de haute rendement et anti-reflets.Peinture : peinture en poudre à base de résine acrylique résistante aux rayons UV.Réglementation : produits conformes aux normes NF EN 60598-1/CEI 34.21. Indice de protection conforme aux normes NF EN 6052.