Description
LISET 2.0 3026 Led Dali 14W Mod.Ang. noir
•Les Atouts de la gamme:
La gamme Liset 2.0 est un véritable système multifonctionnel, mis au point pour tirer un maximum d’avantages de la technologie LED. Facile à installer, il existe en différentes vairaintes : en encastré, en plafonnier, en suspension ou sur rail. Le luminaire est disponible en trois versions : avec optique basse luminance URG<19, avec optique confort blanche ou noire en polycarbonate et avec diffuseur en polycarbonate opale. Toute la gamme est équipée de LED de dernière génération pour une utilisation facile dans n’importe quel projet d’éclairage.• Corps : en aluminium extrudé• Têtes : en aluminium moulé sous pression.• Normes : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.• Optique basse luminance : à ventelles double parabole, en aluminium brillant 99, 99 anti-reflet et anti-irisant basse luminance avec traitement au PVDSuspensions non incluses, à acheter séparément.
•Les Atouts de la gamme:
La gamme Liset 2.0 est un véritable système multifonctionnel, mis au point pour tirer un maximum d’avantages de la technologie LED. Facile à installer, il existe en différentes vairaintes : en encastré, en plafonnier, en suspension ou sur rail. Le luminaire est disponible en trois versions : avec optique basse luminance URG<19, avec optique confort blanche ou noire en polycarbonate et avec diffuseur en polycarbonate opale. Toute la gamme est équipée de LED de dernière génération pour une utilisation facile dans n’importe quel projet d’éclairage.• Corps : en aluminium extrudé• Têtes : en aluminium moulé sous pression.• Normes : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.• Optique basse luminance : à ventelles double parabole, en aluminium brillant 99, 99 anti-reflet et anti-irisant basse luminance avec traitement au PVDSuspensions non incluses, à acheter séparément.