• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2241333200 - SEVILLA 1 Led 20W graphite Ip6

  • SEVILLA 1 Led 20W graphite Ip66Ik08 2200lm 4000K
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2241333200
    • Référence Sonepar : 00077512330
    • EAN : 8016535156664
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sevilla 1 220/240V orientable 20 Watt 2200 lumens 4000k CRI80 graphite 0,38kg Facteur de puissance : =0,9 Maintien flux lumineux à 80%: 50.000 heures (L80B20) Groupe 0 (exempt risque) ta : 30°C +40°C IP65 IK08

•Les Atouts de l'article:

Disano Fosnova vous présente Sevilla, un projecteur raffiné et soigné, il symbolise l'image des créations architecturaux de Fosnova.Corps : aluminium moulé sous pression.Diffuseur : verre trempé transparent épaisseur 4 mm résistant au choc thermique et au choc mécanique.Équipement : étrier galvanisé et peint. Câble d’alimentation électrique L = 0,6m. LED : facteur de puissance : =0, 9. Maintien du flux lumineux à 80% : 50.000hs (L80B20). Groupe de risque photobiologique : groupe 0 (exempt de risque).

•Les Atouts de la gamme:

Sevilla est une gamme de projecteurs orientables de différentes tailles élaborés pour mettre en valeur l'éclairage des façades, espaces verts, résidences, en résumé tous les lieux qui ont besoin d'un éclairage esthétique. Grâce à sa petite taille, Sevilla est la solution idéale pour vos projets d'éclairage, discret et doté d'un grand faisceau lumineux.Existe en : 3000k, 4000k, 6500k.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver