• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2241343300 - SEVILLA 2 Led 50W graphite 550

  • SEVILLA 2 Led 50W graphite 5500lm 6500K CRI80 IP65
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2241343300
    • Référence Sonepar : 00077512334
    • EAN : 8016535156589
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sevilla 2 50w graphite IP66 IK08 5500 lumens 6500k 50000 heures L80B20. groupe de risque photobiologique groupe 0

•Les Atouts de l'article:

Disano Fosnova vous présente Sevilla, un projecteur raffiné et soignéLe corps du luminaire :• En aluminium moulé sous pressionDiffuseur : • Verre trempé transparent épaisseur 4 mm • Résistant au choc thermique et au choc mécaniqueÉquipement : • Etrier galvanisé et peintCâble d’alimentation électrique L = 0,6m

•Les Atouts de la gamme:

Sevilla est une gamme de projecteurs orientables de différentes tailles élaborés pour mettre en valeur l'éclairage des façades, espaces verts, résidences, en résumé tous les lieux qui ont besoin d'un éclairage esthétique. Grâce à sa petite taille, Sevilla est la solution idéale pour vos projets d'éclairage, discret et doté d'un grand faisceau lumineux.Existe en : 3000k, 4000k, 6500k.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver