• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Fosnova - FOS2248640000 - TUBE LED 9W Led 900lm 4000K Cu

  • TUBE LED 9W Led 900lm 4000K Culot G13 CRI80
    • Fabricant : Fosnova
    • Réf. fabricant : FOS2248640000
    • Référence Sonepar : 00077001065
    • EAN : 8016535089924
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Tube LED T8 9 Watt 900 lumens 4000k AC220 240 V Facteur de puissance : 0,85 CRI80 G13 Ø28x602 Durée de vie : 25.000 heures 200°

•Les Atouts de l'article:

Existe en 3 formats différents : Ø28x602, Ø28x1212, Ø28x1512Existe en 2 nuances : 4000k et 6500kExiste en 3 puissances : 9 Watt, 18 Watt, 24 Watt

•Les Atouts de la gamme:

Le principal avantage des tubes LED est de permettre de réaliser des économies sur les coûts énergétiques. Cela participe à un climat plus propre.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver