Description
VISION 2.0 Small 34W Rail Irc92 3000K 44D DIMM 1-10 V argent
•Les Atouts de la gamme:
Il devient important de pouvoir choisir différentes sources lumineuses dans un produit qui conserve esthétiquement le même design. Vision est né pour répondre à tous les besoins. En effet, un seul corps garantit la continuité de l'application avec différentes optiques et LED, trouvant son utilisation idéale dans les environnements où, nécessitant une lumière d'accentuation, il est nécessaire de faire varier la qualité de l'émission lumineuse.La gamme Vision saura éclairer tous vos projets avec des teintes différentes pour s'adapter aux rendus des couleurs de vos articles.La gamme existe en version "patère" et en version "rail".Corps : en aluminium moulé sous pression avec trous de refroidissement.Réflecteur : en aluminium satiné à haut rendement et anti-éblouissant.Revêtement : revêtement en poudre avec une peinture polyester résistante aux UV.Réglementation : Réalisés conformément aux normes EN 60598-1-CEI 34.21, ils ont un degré de protection selon les normes EN 60529.
•Les Atouts de la gamme:
Il devient important de pouvoir choisir différentes sources lumineuses dans un produit qui conserve esthétiquement le même design. Vision est né pour répondre à tous les besoins. En effet, un seul corps garantit la continuité de l'application avec différentes optiques et LED, trouvant son utilisation idéale dans les environnements où, nécessitant une lumière d'accentuation, il est nécessaire de faire varier la qualité de l'émission lumineuse.La gamme Vision saura éclairer tous vos projets avec des teintes différentes pour s'adapter aux rendus des couleurs de vos articles.La gamme existe en version "patère" et en version "rail".Corps : en aluminium moulé sous pression avec trous de refroidissement.Réflecteur : en aluminium satiné à haut rendement et anti-éblouissant.Revêtement : revêtement en poudre avec une peinture polyester résistante aux UV.Réglementation : Réalisés conformément aux normes EN 60598-1-CEI 34.21, ils ont un degré de protection selon les normes EN 60529.