- Accueil
- Génie climatique
- Chauffage électrique - émetteurs divers
- Tertiaire/Industrie - câble chauffant
- Câble chauffant
- Régulateur de température
Régulateur de température
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- type de capteur
- plage de réglage de confort
- finition des contacts
- autonomie
- modèle
- tension assignée (Ue)
- fréquence assignée
- guidage texte à l'écran
- programme 24 h
- phase de température la plus courte
- nombre d'emplacements de mémoire
- nombre de programmes de base départ usine
- abaissement de la plage de réglage
- plage de réglage protection contre le gel
- commutateur de sélection
- présélection de commutation
- courant de commutation nominal à 250 V, sans potentiel
- courant de commutation nominal à 230 V, avec potentiel
- indice de protection (IP)
- largeur en nombre de modules
- profondeur de construction
- classe de la température de contrôle
- consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
- 1