Emetteur de chaleur

Trier par
Afficher
10 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
INFRARED 125 photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 670015
  • INFRARED 125

  • Réglette infrarouge murale, commande à cordelette réversible, 600/1200W
Selon l'agence
x   1   unité
INFRARED 155 photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 670016
  • INFRARED 155

  • Réglette infrarouge murale, détection de présence, cde à cordelette, 750/1500W
Selon l'agence
x   1   unité
HE 2200 N photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 670014
  • HE 2200 N

  • Réglette infrarouge murale, montage intérieur/extérieur, 1100/2200 W
Sur commande
x   1   unité
HET 1800 photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 670105
  • HET 1800

  • Colonne infrarouge, 2 lampes carbone 900/1800 W, HT 159,5 cm, cde à distance
Sur commande
x   1   unité
HE 1500 N photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 670013
  • HE 1500 N

  • Réglette infrarouge murale, montage intérieur/extérieur, 1500 W
Sur commande
x   1   unité
HEC 3000 photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 670106
  • HEC 3000

  • Colonne infrarouge parapluie, 2 lampes halogènes 1200/1800/3000 W, HT 210 cm
Sur commande
x   1   unité
HE-1800 PD photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 670107
  • HE-1800 PD

  • Réglette infrarouge murale, dét. de présence, montage intérieur/extérieur 1800W
Sur commande
x   1   unité
HE-2400 PD photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 670108
  • HE-2400 PD

  • Réglette infrarouge murale, dét. de présence, montage int/ext, 1200/2400W
Sur commande
x   1   unité
INFRARED 150 N photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 670011
  • INFRARED 150 N

  • INFRARED 150 N
Selon l'agence
x   1   unité
INFRARED 120 N photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 670010
  • INFRARED 120 N

  • INFRARED 120 N
Selon l'agence
x   1   unité
  • 1