Chauffage d'appoint

Trier par
Afficher
39 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
TLS 503 T photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 673315
  • TLS 503 T

  • Panneau mobile, 800/1200/2000 W, mode turbo, thermostat auto, classe II
Selon l'agence
x   1   unité
TLS 501 photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 673314
  • TLS 501

  • Panneau mobile, 800/1200/2000 W, thermostat auto, classe II
Selon l'agence
x   1   unité
RADIANT 1505 photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 670017
  • RADIANT 1505

  • Convecteur radiant mobile, fixation sol ou mur, puissance 750/1500 W, classe II
En stock
x   1   unité
CB 2005 N photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 670463
  • CB 2005 N

  • Radiateur soufflant pour salle de bain, 1800 W, blanc
En stock
x   1   unité
SAHARA 1503 photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 673996
  • SAHARA 1503

  • Radiateur à bain d'huile, puissance 1500 W, superficie de chauffe 10 m2 classe I
Selon l'agence
x   1   unité
SAHARA 2003 photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 673997
  • SAHARA 2003

  • Radiateur à bain d'huile, puissance 2000 W, superficie de chauffe 12 m2 classe I
En stock
x   1   unité
SAHARA 2503 photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 673998
  • SAHARA 2503

  • Radiateur à bain d'huile, puissance 2500 W, superficie de chauffe 14 m2 classe I
En stock
x   1   unité
TOWER 2000 photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 670102
  • TOWER 2000

  • Radiateur soufflant, tour avec élément chauffant en céramique, puissance 2000 W
Selon l'agence
x   1   unité
INFRARED 125 photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 670015
  • INFRARED 125

  • Réglette infrarouge murale, commande à cordelette réversible, 600/1200W
Selon l'agence
x   1   unité
INFRARED 155 photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 670016
  • INFRARED 155

  • Réglette infrarouge murale, détection de présence, cde à cordelette, 750/1500W
Selon l'agence
x   1   unité
Radiateur souf port timer 2kW photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
TL 32 photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 670101
  • TL 32

  • Radiateur soufflant 800/1800 W, thermostat auto, IP21, classe II
Selon l'agence
x   1   unité