Chauffage d'appoint et accumulateur

Trier par
Afficher
64 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
INFRARED 155 photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 670016
  • INFRARED 155

  • Réglette infrarouge murale, détection de présence, cde à cordelette, 750/1500W
Selon l'agence
x   1   unité
Radiateur souf port timer 2kW photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
TL 32 photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 670101
  • TL 32

  • Radiateur soufflant 800/1800 W, thermostat auto, IP21, classe II
Selon l'agence
x   1   unité
DYNATHERM SERIE BASSE 2KW photo du produit
Sur commande
x   1   unité
DYNATHERM SERIE BASSE 3KW photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
DYNATHERM SERIE BASSE 4KW photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Ventilo-conv mural 2kW photo du produit
Sur commande
x   1   unité
ACCUTHERM BA 5000 BL photo du produit
  • Fabricant : Intuis
  • Réf. fabricant : M100227
  • ACCUTHERM BA 5000 BL

  • Accumulateur intuis Accutherm serie basse 5kW
Sur commande
x   1   unité
ACCUTHERM EP 3000 BL photo du produit
  • Fabricant : Intuis
  • Réf. fabricant : M100124
  • ACCUTHERM EP 3000 BL

  • Accumulateur intuis Accutherm extra plat 3kW
Sur commande
x   1   unité
ACCUTHERM EP 2500 BL photo du produit
  • Fabricant : Intuis
  • Réf. fabricant : M100123
  • ACCUTHERM EP 2500 BL

  • Accumulateur intuis Accutherm extra plat 2,5kW
Sur commande
x   1   unité
ACCUTHERM EP 1500 BL photo du produit
  • Fabricant : Intuis
  • Réf. fabricant : M100121
  • ACCUTHERM EP 1500 BL

  • Accumulateur intuis Accutherm extra plat 1.5kW
Sur commande
x   1   unité
ACCUTHERM BA 7500 BL photo du produit
  • Fabricant : Intuis
  • Réf. fabricant : M100229
  • ACCUTHERM BA 7500 BL

  • Accumulateur intuis Accutherm serie basse 7kW
Sur commande
x   1   unité