Infrarouge

Trier par
Afficher
274 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
IRCFC30W20 Infra Beige 3000W photo du produit
Sur commande
x   1   unité
IRM MONO 1500 photo du produit
  • Fabricant : Intuis
  • Réf. fabricant : M118103
  • IRM MONO 1500

  • IRM Infrarouge moyen 1,5kW 230V anthracite
Sur commande
x   1   unité
IRM MONO 2000 photo du produit
  • Fabricant : Intuis
  • Réf. fabricant : M118105
  • IRM MONO 2000

  • IRM Infrarouge moyen 2000W 230V anthracite
Sur commande
x   1   unité
Infrarouge Moyen 1,5kW 230V photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Infrarouge Moyen 2kW 230V photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
IR4500 Infra indus 4500W 400V photo du produit
Sur commande
x   1   unité
IRC NOVUS MARTELE 3000 beige photo du produit
Sur commande
x   1   unité
LUF0615B Lustre 6x1500W Noir photo du produit
Sur commande
x   1   unité
IHF20 Infrarouge court 2000W photo du produit
Sur commande
x   1   unité
IRC NOVUS MARTELE 1500 beige photo du produit
Sur commande
x   1   unité
IRCFC45W20 Infra Beige 4500W photo du produit
Sur commande
x   1   unité
IRC NOVUS MARTELE 4500 beige photo du produit
Sur commande
x   1   unité