Câble chauffant

Trier par
Afficher
461 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Trame 190W Dynafloor 120W/M² photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Trame 190W Dynacable 17W photo du produit
  • Fabricant : ACSO
  • Réf. fabricant : 412220ZC
  • Trame 190W Dynacable 17W

  • Trame 190W Dynacable SRC5 - 17,9W/ml - Pas de 18 - 2,40ml - 230V
Sur commande
x   1   unité
Ruban chauff autorég XTVR2 photo du produit
  • Fabricant : Nvent Raychem
  • Réf. fabricant : 2000003080
  • Ruban chauff autorég XTVR2

  • Ruban chauffant autorégulant XTVR, 230 V, 64 W/m à 10 C
Sur commande
x   1   mètre
Ruban chauff autorég XTVR2 photo du produit
  • Fabricant : Nvent Raychem
  • Réf. fabricant : 2000003078
  • Ruban chauff autorég XTVR2

  • Ruban chauffant autorégulant XTVR, 230 V, 48 W/m à 10 C
Sur commande
x   1   mètre
Ruban chauff autorég HTV2 photo du produit
  • Fabricant : Nvent Raychem
  • Réf. fabricant : 2000003152
  • Ruban chauff autorég HTV2

  • Ruban chauffant autorégulant HTV2-CT, 230 V, 90 W/m à 10 C
Sur commande
x   1   mètre
Trame 2430W Dynacable 17W photo du produit
  • Fabricant : ACSO
  • Réf. fabricant : 412218ZC
  • Trame 2430W Dynacable 17W

  • Trame 2430W Dynacable SRC5 - 17,9W/ml - Pas de 18 - 30,50ml- 230V
Sur commande
x   1   unité
Ruban chauff autorég XTVR photo du produit
  • Fabricant : Nvent Raychem
  • Réf. fabricant : 2000003073
  • Ruban chauff autorég XTVR

  • Ruban chauffant autorégulant XTVR, 230 V, 25 W/m à 10 C
Sur commande
x   1   mètre
Trame 1450W Dynafloor 120W/M² photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Trame 1800W Dynafloor 120W/M² photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Ruban chauffant autorégulant 8BTV2-CR photo du produit
Sur commande
x   1   mètre
KIT DYNAFLOOR 380W 120W/M² photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Ruban chauff autorég XTVR photo du produit
  • Fabricant : Nvent Raychem
  • Réf. fabricant : 2000003070
  • Ruban chauff autorég XTVR

  • Ruban chauffant autorégulant XTVR, 230 V, 9 W/m à 10 C
Sur commande
x   1   mètre