Accessoires pour rubans chauffants

Trier par
Afficher
3 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Agrafes de fixation Ht 60 mm photo du produit
  • Fabricant : THERMACOME
  • Réf. fabricant : 523859-C300
  • Agrafes de fixation Ht 60 mm

  • Agrafes de fixation Ht 60 mm - Carton de 300 pièces - pour plancher chauffant
Sur commande
x   1   unité
Agrafes de fixation Ht 40 mm photo du produit
  • Fabricant : THERMACOME
  • Réf. fabricant : 523986-C300
  • Agrafes de fixation Ht 40 mm

  • Agrafes de fixation Ht 40 mm - Carton de 300 pièces - pour plancher chauffant
Sur commande
x   1   unité
I.P 150/Ep8mm Piste+bav adh photo du produit
  • Fabricant : THERMACOME
  • Réf. fabricant : 716822-R45
  • I.P 150/Ep8mm Piste+bav adh

  • Isolation Périphérique PE non réticulé piste+bavette adh. H150 mm Ep8 mm L45 m
Sur commande
x   1   mètre
  • 1