Alimentation en courant alternatif

Trier par
Afficher
2 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
SEM62.2 Transformer 30VA photo du produit
  • Fabricant : Siemens IBT
  • Réf. fabricant : BPZ:SEM62.2
  • SEM62.2 Transformer 30VA

  • Transformateur (IP20) 230V~ =<gt > 24V~ 30VA
Sur commande
x   1   unité
SEM62.1 Transformer 30VA photo du produit
  • Fabricant : Siemens IBT
  • Réf. fabricant : BPZ:SEM62.1
  • SEM62.1 Transformer 30VA

  • Transformateur (IP20) 230V~ =<gt > 24V~ 30VA
Sur commande
x   1   unité
  • 1