Vanne thermostatique de régulation, circuit eau chaude

Trier par
Afficher
7 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Mitigeur LEGIOMIX  230V 3/4"MM photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : 600053
  • Mitigeur LEGIOMIX 230V 3/4"MM

  • Mitigeur LEGIOMIX 230V 3/4"MM reglage et désinfection Kvs 8.4 m3/h
Sur commande
x   1   unité
Centr.Gestion Temp.Vanne 1"1/2 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
LEGIOMIX 24V MODBUS DN65 photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : 600016
  • LEGIOMIX 24V MODBUS DN65

  • Mitigeur LEGIOMIX 24V MODBUS DN65 réglage et désinfection
Sur commande
x   1   unité
Mitigeur LEGIOMIX 230V 1"1/4 photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : 600073
  • Mitigeur LEGIOMIX 230V 1"1/4

  • Mitigeur LEGIOMIX 230V 1"1/4 MM réglage et désinfection Kvs 21,2 m3/h
Sur commande
x   1   unité
Mitigeur LEGIOMIX 230V 1"MM photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : 600063
  • Mitigeur LEGIOMIX 230V 1"MM

  • Mitigeur LEGIOMIX 230V 1"MM réglage et désinfection Kvs 10,6 m3/h
Sur commande
x   1   unité
Mitigeur LEGIOMIX 24V DN80 photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : 600018
  • Mitigeur LEGIOMIX 24V DN80

  • Mitigeur LEGIOMIX 24V DN80 reglage et désinfection Kvs120 m3/h
Sur commande
x   1   unité
Centr.Gestion Temp.Vanne  2" photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : 600093
  • Centr.Gestion Temp.Vanne 2"

  • centrale de gestion de température Vanne 2" - AVEC REGULATEUR
Sur commande
x   1   unité
  • 1