Vase d’expansion à membrane

Trier par
Afficher
10 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
VEXBAL 12 L (ex 11 L) photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : VEX11
  • VEXBAL 12 L (ex 11 L)

  • Vase d'Expansion Sanitaire VEXBAL 12 L Couleur blanc
Selon l'agence
x   1   unité
VEXBAL 18 L photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : VEX18
  • VEXBAL 18 L

  • Vase d'Expansion Sanitaire VEXBAL 18 L avec fixation murale intégrée
Selon l'agence
x   1   unité
VEXBAL 5 L photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : VEX05
  • VEXBAL 5 L

  • Vase d'Expansion Sanitaire VEXBAL 5 L couleur blanc
Sur commande
x   1   unité
VEXBAL GRANDE CAPACITE 60L photo du produit
Sur commande
x   1   unité
VEXBAL 8 L photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : VEX08
  • VEXBAL 8 L

  • Vase d'Expansion Sanitaire VEXBAL 8 L couleur blanc
Sur commande
x   1   unité
VEXBAL 25 L photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : VEX25
  • VEXBAL 25 L

  • Vase d'Expansion Sanitaire VEXBAL 25 L avec fixation murale intégrée
Sur commande
x   1   unité
VEXBAL 12 L. FIX. MURALE photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : VEX11FM
  • VEXBAL 12 L. FIX. MURALE

  • Vase d'Expansion Sanitaire VEXBAL 12 L avec fixation murale intégrée
Sur commande
x   1   unité
VEXBAL GRANDE CAPACITE 100L photo du produit
Sur commande
x   1   unité
VEXBAL GRANDE CAPACITE 200L photo du produit
Sur commande
x   1   unité
VEXBAL GRANDE CAPACITE 300L photo du produit
Sur commande
x   1   unité
  • 1