Moteur électrique

Trier par
Afficher
3 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Moteur pour VDB 24V 0-10V photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : MVDB24PROP
  • Moteur pour VDB 24V 0-10V

  • Moteur 24V AC/DC commande linéaire 0-10V 75s/90° avec câble de 1m pour vanne VDB
Sur commande
x   1   unité
Moteur pour VDB 230V avec RAZ photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : MVDB230RAZ
  • Moteur pour VDB 230V avec RAZ

  • Moteur pr VDB 230V 3pts + Retour à Zéro ouverture 75s pour 90° avec câble de 1m
Sur commande
x   1   unité
Moteur pour VDB 230V 3 Points photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : MVDB2303P
  • Moteur pour VDB 230V 3 Points

  • Moteur pour VDB 230V commande 3 points 75s / 90° avec cable de 1m
Sur commande
x   1   unité
  • 1