Servomoteur électrique

Trier par
Afficher
10 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Servomoteur Elec. 230V 3 pts photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Servomoteur pour vanne 145 photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : MV145
  • Servomoteur pour vanne 145

  • Servomoteur rotatif proportionnel pour vanne de régulation PICV
Sur commande
x   1   unité
Servomoteur 24V pour RA30 photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : SME212
  • Servomoteur 24V pour RA30

  • Servomoteur 24V pr RA 30 (24V) 140s 5N.m alimentation par prise RJ11
Sur commande
x   1   unité
Servomoteur 230V photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : SME96L
  • Servomoteur 230V

  • Servomoteur (230V) couple 15 N.m
Sur commande
x   1   unité
Régulation compacte RA110 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Servomoteur prop. 0-10v photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : SME140V
  • Servomoteur prop. 0-10v

  • Servomoteur SME140 proportionnel 0-10V NR24-458
Sur commande
x   1   unité
Servomoteur (230V) 140s 5 N.m photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Mot. 24 V Prop.0-10V série 145 photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : 145013
  • Mot. 24 V Prop.0-10V série 145

  • Moteur 24V Cde proportionnelle 0 à 10V pour vanne série 145 Code usine :145013
Sur commande
x   1   unité
Servomoteur 230V ouvert lente photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Servomoteur 230V + contact aux photo du produit
  • Fabricant : Thermador
  • Réf. fabricant : SME20S
  • Servomoteur 230V + contact aux

  • Servomoteur 230V ouverture 140s /90° avec Contact Auxiliaire Sec, cable 1,5m
Sur commande
x   1   unité
  • 1